• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bride de serrage en U 22X250 mm

Réf.: 370800 22X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315C
Largeur rainure 22 mm
Longueur totale 250 mm
Largeur B 60 mm
Hauteur H 40 mm
⌀ tourillon 30 mm
Pour vis de serrage M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370800 22X250
EAN / GTIN 4020772070762
Réf. fabricant 70763

Description

Norme:

DIN 6315 C.

Matière(s):

Acier traité, verni.