• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bride de serrage en U 18X200 mm

Réf.: 370800 18X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315C
Largeur rainure 18 mm
Longueur totale 200 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 30 mm
⌀ tourillon 24 mm
Pour vis de serrage M16; M18
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370800 18X200
EAN / GTIN 4020772070748
Réf. fabricant 70748

Description

Norme:

DIN 6315 C.

Matière(s):

Acier traité, verni.