• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bride de serrage réglable avec épaulement 22 mm

Réf.: 370685 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur rainure a 22 mm
Type 6314AV
Hauteur serrage h 16 mm - 77 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 2220160
Longueur L 160 mm
Largeur B 60 mm
Hauteur H 30 mm
Hauteur épaulement A1 12 mm
Profondeur épaulement A2 15 mm
Ecartement e pointe/rainure 30 mm
Longueur rainure f 60 mm
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370685 22
EAN / GTIN 4020772074661
Réf. fabricant 74666

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la hauteur de serrage minimale, retourner la bride.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).