• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bride de serrage réglable avec épaulement 14 mm

Réf.: 370685 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur rainure a 14 mm
Type 6314AV
Hauteur serrage h 10 mm - 46 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 1412100
Longueur L 100 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 20 mm
Hauteur épaulement A1 8 mm
Profondeur épaulement A2 10 mm
Ecartement e pointe/rainure 21 mm
Longueur rainure f 40 mm
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370685 14
EAN / GTIN 4020772074623
Réf. fabricant 74625

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la hauteur de serrage minimale, retourner la bride.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).