{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6314V | |
Largeur rainure a | 22 mm | |
Hauteur serrage h | 16 mm - 65 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 2220160 | |
Longueur L | 160 mm | |
Largeur B | 60 mm | |
Hauteur H | 30 mm | |
Ecartement e pointe/rainure | 30 mm | |
Longueur rainure f | 60 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Réf. fabricant | 70318 |