{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6314V | |
Largeur rainure a | 16 mm | |
Hauteur serrage h | 13 mm - 48 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 1616125 | |
Longueur L | 125 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 25 mm | |
Ecartement e pointe/rainure | 26 mm | |
Longueur rainure f | 45 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370680 16 | |
EAN / GTIN | 4020772070298 | |
Réf. fabricant | 70292 |