{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Duo | |
Longueur chaîne | 1 m | |
Longueur L | 108 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 89 mm | |
Force serrage max. | 16 kN | |
Couple maximal | 70 Nm | |
Ouverture de clé vis de serrage SW | 11 | |
Type de produit | Tendeurs de chaîne |
Référence article | 370270 | |
EAN / GTIN | 2050001769176 | |
Réf. fabricant | 06-041 |