Dispositif de serrage compact Duo

Réf.: 370260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
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
Série Duo
Force serrage max. avec bras de serrage − rétracté 11 kN
Force serrage max. avec bras de serrage − déployé 8 kN
Longueur L 120 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 95 mm
Portée A (bras de serrage coudé) 48 mm - 91 mm
Portée A (bras de serrage droit) 46 mm - 88 mm
Hauteur en serrage S (bras de serrage coudé) 38 mm - 129 mm
Hauteur en serrage S (bras de serrage droit) 0 mm - 80 mm
Hauteur en levage S (bras de serrage coudé) 4 mm - 94 mm
Hauteur en levage S (bras de serrage droit) 52 mm - 142 mm
Type de produit Garant dispositif de serrage Compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Réf. fabricant 21-021

Description

Exécution:

  • Avec 2 bras de serrage différents (droit ou coudé).
  • Elévation également possible par retournement du bras de serrage.

Accessoire(s):

Voir codes art. 370350370560.

Remarque(s):

Vis de fixation 370450370470 non fournies.