{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M8 | |
Ouverture de clé | 13 mm | |
⌀ ext. D1 | 5,8 mm | |
Longueur 1 | 11,6 mm | |
Longueur de col L2 | 25 mm | |
Charge admissible maximale (statique) | 8 kN | |
Type de produit | Support à bille oscillante |
Référence article | 370066 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001961952 | |
Réf. fabricant | K0287.308 |