• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support à billes oscillantes réglable strié, filetage extérieur M12

Réf.: 370066 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
Ouverture de clé 17 mm
⌀ ext. D1 8,6 mm
Longueur 1 15,7 mm
Longueur de col L2 35 mm
Charge admissible maximale (statique) 15 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370066 M12
EAN / GTIN 2050001961976
Réf. fabricant K0287.312

Description

Exécution:

Bille en acier pour roulements à billes.
  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.