• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Griffe de serrage Ultra, angulaire 3

Réf.: 370034 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    50,82 € / Unité
  • De 2 Unité
    42,35 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vis suivant norme M5×12
Longueur L 19,05 mm
Largeur B 25,4 mm
Hauteur H 7,92 mm
⌀ D1 pour M5
Hauteur de serrage recommandée 1,5 mm - 3 mm
Norme DIN 7984
Type de produit Griffe de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370034 3
EAN / GTIN 4046368339006
Réf. fabricant 33100

Description

Exécution:

  • Le contour de la griffe génère une légère traction vers le bas.
  • La faible hauteur de serrage économise du matériau.
  • Valeurs de coupe plus élevées grâce au serrage à liaison par forme.

Utilisation:

Comme butée dans des dispositifs en combinaison avec les crampons Pitbull 370025; 370030 ou les vis de serrage à excentrique 370001; 370005; 370008.
Idéal pour le bridage multiple.

Livraison:

1 griffe de serrage avec vis.