{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Hauteur H2 | 3,8 mm | |
Largeur de serrage | 19,1 mm | |
Course de serrage | 0,6 mm | |
Couple de serrage maximal | 22,5 Nm | |
Force serrage | 16 kN | |
Matière | Acier | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Réf. fabricant | 56050 |