• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crampon Pitbull Lame M4

Réf.: 370025 M4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    38,41 € / Unité
  • De 8 Unité
    32,01 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Hauteur H2 2,6 mm
Largeur de serrage 12,7 mm
Course de serrage 0,4 mm
Couple de serrage maximal 5,6 Nm
Force serrage 6,6 kN
Matière Acier
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370025 M4
EAN / GTIN 4046368563203
Réf. fabricant 56020

Description

Exécution:

  • Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
  • Serrage sûr et précis.
  • Encombrement réduit.

Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.