{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M8 | |
Longueur L | 31,7 mm | |
Largeur B | 24,8 mm | |
Hauteur H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Hauteur H2 | 12,7 mm | |
Tirage maximal | 26,9 mm | |
Pour six pans creux | 6 mm | |
Couple de serrage maximal | 14,5 Nm | |
Force serrage | 8,9 kN | |
Type de produit | Coin de serrage |
Référence article | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Réf. fabricant | 81000 |