{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6 | |
Longueur L | 23,8 mm | |
Largeur B | 18,6 mm | |
Hauteur H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Hauteur H2 | 9,5 mm | |
Tirage maximal | 20,3 mm | |
Pour six pans creux | 5 mm | |
Couple de serrage maximal | 14,3 Nm | |
Force serrage | 6,7 kN | |
Type de produit | Coin de serrage |
Référence article | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Réf. fabricant | 80750 |