• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vis de serrage à excentrique avec rondelle à crans M16

Réf.: 370008 M16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    41,84 € / Unité
  • De 4 Unité
    34,87 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16
Rondelle à crans ⌀ D1 30,1 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 12 mm
Course d'excentrique S1 2,5 mm
Dim. A 15 mm
Hauteur bague H 12,7 mm
Longueur du filet L 27 mm
Force serrage 27 kN
Couple de serrage maximal 88 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370008 M16
EAN / GTIN 4046368875924
Réf. fabricant 82592

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit.
  • Bridage de pièces de formes quelconques.

Rondelle de blocage en acier cémenté avec vis excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10 !