• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vis de serrage à excentrique avec rondelle à crans M12

Réf.: 370008 M12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    32,34 € / Unité
  • De 8 Unité
    26,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
Rondelle à crans ⌀ D1 25,4 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 8 mm
Course d'excentrique S1 2 mm
Dim. A 12,7 mm
Hauteur bague H 9,6 mm
Longueur du filet L 25 mm
Force serrage 18 kN
Couple de serrage maximal 88 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370008 M12
EAN / GTIN 4046368875887
Réf. fabricant 82588

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit.
  • Bridage de pièces de formes quelconques.

Rondelle de blocage en acier cémenté avec vis excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10 !