C6 SLANR-45065-15 TANG Tools with CAMFIX Shanks Carrying the LNMX-HT Tangentially Screw Clamped Inserts for High Production Cutting

Réf.: 3693753
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3693753
    EAN / GTIN 7291075186826
    Réf. fabricant 3693753
    Article hors catalogue L24230 98

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506..
    • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout