S0808J SWUBR-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3692787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3692787
EAN / GTIN 7291075065732
Réf. fabricant 3692787
Article hors catalogue L23990 542

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Hauteur attachement (H) 7.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 060101L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 7.4 mm