{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 120 mm | |
Plage de serrage b | 173 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Longueur corps de base a | 340 mm | |
Largeur corps de base B | 193 mm | |
Hauteur totale c | 90 mm | |
Ecartement des rainures | 160 mm | |
Largeur des rainures | 17 mm | |
Longueur totale max. L4 | 556 mm | |
Poids | 18 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, gris | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Réf. fabricant | 365035 120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 120mm
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
431,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
752 article(s) en stock
147,00 €
122,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
186,00 €
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mors C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
Hauteur totale c | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
Poids | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Longueur corps de base a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
Plage de serrage b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Type de produit | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses |