{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 100 mm | |
Plage de serrage b | 143 mm | |
Hauteur mors C | 32 mm | |
Longueur corps de base a | 286 mm | |
Largeur corps de base B | 174 mm | |
Hauteur totale c | 82 mm | |
Ecartement des rainures | 141 mm | |
Largeur des rainures | 17 mm | |
Longueur totale max. L4 | 474 mm | |
Poids | 11,7 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, bleu | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Réf. fabricant | 365035 100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT ETAU DE PERCAGE 100 mm
Sur demande
Disponibilité
441 article(s) en stock
323,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
434 article(s) en stock
120,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
464 article(s) en stock
142,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors A | 100 | 100 | |
Hauteur mors C | 32 | 30 | 30 |
Hauteur totale c | 82 | 64 | 64 |
Poids | 11,7 | 4,8 | 4,8 |
Longueur corps de base a | 286 | 288 | 191 |
Plage de serrage b | 143 | 87 | 101 |
Type de produit | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses |