{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Poids | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Hauteur H | 65 mm | |
Largeur | 120 mm | |
Mesure étalon | 96 mm | |
Couple de serrage maximal | 100 Nm | |
Force serrage max. | 28 kN | |
Code couleur | HOLEX ZS 120 | |
Type de produit | Etau machine |
Référence article | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Réf. fabricant | 363300 120 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Etaux autocentrants 120 mm
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
562,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
469,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
999,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
589,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock
589,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
527,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Poids | 9,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg |
Hauteur | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Longueur | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Pour code couleur | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Force de serrage maximale | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Type de produit | Etau machine | Etaux machine | Etaux machine | Etaux machine | Etaux machine |