Echelle plate-forme GFK/Alu pliable et mobile avec main courante GFK 6 marches

Réf.: 36326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36326
EAN / GTIN 4031405948488
Réf. fabricant 036326

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en GRP/aluminium
  • Barres en profilés tubulaires rectangulaires renforcés de fibres de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • marches en aluminium rainurées de 80 mm de profondeur
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Plate-forme spacieuse en caillebotis GRP (650 x 600 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec bandes pour les genoux et les pieds et corde de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Pièce de support avec traverse étroite et galets tendeurs Ø125 mm avec verrouillage pour un changement rapide d'emplacement une fois déplié
  • Grâce aux charnières en acier stables, il peut être rabattu pour gagner de la place
  • Plateau à outils généreux
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Testé à 1 000 volts selon DIN en 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1 (conforme à la norme européenne DIN en 131-7)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Délai de livraison: 15 jours
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l’échange en raison de leur sensibilité

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3400 mm
  • Largeur extérieure : 650 mm
  • Hauteur : 2400 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Matériau : GRP/alu
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1400 mm
  • Longueur de la plate-forme : 650 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Longueur du pas : 1500 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1000 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop