• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Plaque de base nivello® pour caillebotis 126x89 mm

Réf.: 19213
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19213
EAN / GTIN 4031405192133
Réf. fabricant 019213
Article hors catalogue L90110 513
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à partir de l'année 2019 avec chaussure intérieure nivello®
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 89 mm
  • Longueur : 126 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier