• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique easyTorque Limitation de couple fixe préréglée 1,1 Nm

Réf.: 36231
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36231
EAN / GTIN 4010995362317
Réf. fabricant 36231
Article hors catalogue L60070 2497

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées
  • Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants
  • A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm
  • Un serrage de vis contrôlé sans endommager le matériau et sans retouche ? Cela ne pose aucun problème au tournevis dynamométrique easyTorque permettant une application sécurisée
  • Lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, un clic de signalisation vous évite d'endommager la pièce et vous prémunit contre les réclamations au titre de garantie
  • Le manche multicomposant maniable assure une transmission de force optimale et préserve votre santé
  • En outre, le tournevis dynamométrique est rapidement identifiable grâce à une inscription à l'extrémité du manche et est compatible avec toutes les lames de la série 2859
  • Doté d'un mécanisme résistant aux lubrifiants industriels, le tournevis dynamométrique est votre partenaire idéal pour garantir un travail confortable
  • Fabriqué conformément à la norme EN ISO 6789, l'outil dynamométrique a une précision de déclenchement de +/− 10 %
  • Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier