Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

Réf.: 05074715010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074715010
EAN / GTIN 4013288188144
Réf. fabricant 05074715010
Article hors catalogue L60020 3830

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • Ajustable uniquement avec un outil spécial
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,2 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 659934 120

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop