{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 160 mm | |
Plage de serrage b I | 0 mm - 152 mm | |
Plage de serrage b II | 147 mm - 302 mm | |
Force serrage | 60 kN | |
Poids | 60 kg | |
Hauteur corps de base c | 137 mm | |
Hauteur mors C | 50 mm | |
Hauteur d'appui G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HD-Allmatic | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Réf. fabricant | 6921031000055 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Etau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 160mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
3 679,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
3 185,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
2 817,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Code couleur pour accessoires adaptés | HD-Allmatic | HD-HOLEX | Etaux HD |
Poids | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Hauteur corps de base c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
L4 | 613 mm - 915 mm | 575 mm - 880 mm | 507 mm - 817 mm |
Plage de serrage b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Plage de serrage b II | 147 mm - 302 mm | 150 mm - 305 mm | 102 mm - 207 mm |