{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 125 mm | |
Plage de serrage b I | 0 mm - 102 mm | |
Plage de serrage b II | 98 mm - 202 mm | |
Force serrage | 40 kN | |
Poids | 30 kg | |
Hauteur corps de base c | 120 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Hauteur d'appui G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HD-Allmatic | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Réf. fabricant | 6921021000055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Etau haute pression sans base tournante 125 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
2 997,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
2 382,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors | 125 | 125 |
Code couleur pour accessoires adaptés | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Poids | 30 | 25 |
Force serrage | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Plage de serrage b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |