{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Poids | 52 kg | |
Longueur totale L | 624 mm | |
Longueur corps de base a | 530 mm | |
Largeur corps de base B | 164 mm | |
Hauteur corps de base c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Rainure longitudinale | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Rainure transversale | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Titan2/TitanSense | |
Type de produit | Etau machine |
Référence article | 361303 160 | |
EAN / GTIN | 4250364404211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Etau haute pression CN TitanSense 160
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
3 936,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
4 299,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
3 111,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | Systèmes de serrage à point zéro | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Longueur totale L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Poids | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Longueur corps de base a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Force de serrage maximale | 60 kN | 60 kN | |
Type de produit | Etau machine | Etaux machine | Etaux machine |