Module de serrage mobile 1

Réf.: 361110 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Xpent
    Longueur L 126 mm
    Largeur B 125 mm
    Hauteur H 144,5 mm
    H1 117,5 mm
    Poids 9 kg
    Pour code couleur Xpent1-2
    Type de produit Elément de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361110 1
    EAN / GTIN 4045197809247
    Réf. fabricant 361110 1

    Description

    Exécution:

    Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
    L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

    Adapté(s) pour:

    Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123 − 361138.

    Accessoire(s):

    Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

    Remarque(s):

    Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour la protection de vis.