• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module de serrage fixe 2

Réf.: 361105 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Longueur L 126 mm
Largeur B 125 mm
Hauteur H 174,5 mm
H1 147,5 mm
Poids 11 kg
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361105 2
EAN / GTIN 4045197809230
Réf. fabricant 361105 2

Description

Exécution:

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123 − 361138.

Accessoire(s):

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

Remarque(s):

Pour les vis de fixation, une douille tournevis 6 pans est nécessaire (type 0 = ouv. de 8, type 1, 1S+2 = ouv. de 10).
Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour le blocage du module fixe sur le rail.