A40U SVLFNR-22-AL-JHP Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3606760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606760
    EAN / GTIN 7291075421903
    Réf. fabricant 3606760
    Article hors catalogue L23990 460

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 350 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 350 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 22.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VNGU 220630-R3N
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 4.5 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 11 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 60 mm
    • Hauteur attachement (H) 36 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes