VNGU 220630-R3N IC20 Plaquettes réversibles, face de coupe positive polie et arêtes vives, pour l'usinage en ébauche dans l'aluminium et autres matériaux non ferreux

Réf.: 3303939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3303939
EAN / GTIN 7291075390698
Réf. fabricant 3303939
Article hors catalogue L23950 2063

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R3N, Rayon (RE) 3 mm, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux R3N
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev