C5 SDJCR-35060-11 Porte-outils interchangeables avec serrage par vis et attachement CAMFIX, pour plaquettes rhombiques à 55° avec 7° de dépouille

Réf.: 3606637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606637
    EAN / GTIN 7291075201574
    Réf. fabricant 3606637
    Article hors catalogue L24230 44

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) DC.. 11T3
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout