DSSNR 16-4 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3606611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606611
EAN / GTIN 7291075192834
Réf. fabricant 3606611
Article hors catalogue L23990 865

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6.32″ ,Longueur tête (LH) 1.14″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.32″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
  • Longueur tête (LH): 1.14″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SN.. 43
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″