{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | NC8 | |
Type | 125 | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 40 kN | |
Poids | 35 kg | |
Longueur totale L | 483 mm | |
Longueur corps de base a | 398 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 126 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 182 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 100 mm | |
Plage de serrage d | 131 mm - 313 mm | |
Hauteur mors h | 39,5 mm | |
Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | NC8 | |
Nombre de filetages pour butée de pièce | 4 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360405 125M | |
EAN / GTIN | 4250364403368 | |
Réf. fabricant | 6921918000055 |