C5 PWLNR-35060-08X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant, Carrying WNMX or WNMG Inserts

Réf.: 3603543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603543
EAN / GTIN 7291075300741
Réf. fabricant 3603543
Article hors catalogue L23990 716

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CAMFIX" Afficher tout