PCLNR 20-4X-JHP Lever Lock Toolholders for CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts with Channels for High Pressure Coolant

Réf.: 3603495
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603495
EAN / GTIN 7291075323535
Réf. fabricant 3603495
Article hors catalogue L23990 1180

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.3″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/2″
  • Longueur tête (LH): 1.3″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNMX 45. CNMG 43.
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout