• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PWLNR 2525X-08X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying HELITURN LD WNMX and WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3605959
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3605959
EAN / GTIN 7291075356878
Réf. fabricant 3605959
Article hors catalogue L23990 1737

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 118 mm, Longueur tête (LH) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 118 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout