PSSNL 2525M-09 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3603408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603408
EAN / GTIN 7291075098044
Réf. fabricant 3603408
Article hors catalogue L23990 707

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 156.4 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 156.4 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm