SDJCL 10-13-SL Screw Lock Tools Carrying 55° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle for High Rigidity in Profiling Applications

Réf.: 3603401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603401
EAN / GTIN 7291075323320
Réf. fabricant 3603401
Article hors catalogue L23990 882

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 0.94″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.83″
  • Longueur tête (LH): 0.94″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.433″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″