PWXOR 3232P-10-TF-IQ Lever Lock Tools for Fast Feed Longitudinal Turning

Réf.: 3603320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603320
    EAN / GTIN 7291075318944
    Réf. fabricant 3603320
    Article hors catalogue L23990 679

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 36 mm
    • Longueur tête (LH) 31 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WOMG 1007-IQ
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout