• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Double-Sided 6° Negative Side Flank Trigon Inserts for High Feed Turning of Steel

Réf.: 5508895
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DOVEIQTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508895
EAN / GTIN 7291075320374
Réf. fabricant 5508895
Article hors catalogue L23950 23

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux T3P, Rayon (RE) 1.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.86 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux T3P
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 10.86 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 1.5 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout