PCLNR 5050T-25 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3603223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603223
EAN / GTIN 7291075062304
Réf. fabricant 3603223
Article hors catalogue L23990 1438

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm, Longueur tête (LH) 47 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 60 mm
  • Longueur tête (LH) 47 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 2509..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 50 mm
  • Largeur attachement (B) 50 mm