C6 PCLNL-45065-12-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant and CAMFIX Shanks Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3603174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603174
EAN / GTIN 7291075301403
Réf. fabricant 3603174
Article hors catalogue L23990 1543

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 54 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CAMFIX" Afficher tout