• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CF5 A-SVXCR-43100-22 Barres d’alésage pour plaquettes VCGT 2205 avec interface CLICKFIT CF5, pour l’usinage des jantes en aluminium

Réf.: 3602901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CLICKFIT
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602901
EAN / GTIN 7291075275520
Réf. fabricant 3602901
Article hors catalogue L23990 617

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 62 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 75 mm

Produits adaptés

Plaquettes