DCBNR 3232P-19 Porte-outil à bridage R-Clamp, angle d'attaque à 75° pour utilisation de l'angle à 100° des plaquettes CNMG

Réf.: 3602777
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602777
EAN / GTIN 7291075195026
Réf. fabricant 3602777
Article hors catalogue L23990 1448

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 1906
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm