A40U SVLFCL-22 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3602657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602657
EAN / GTIN 7291075065534
Réf. fabricant 3602657
Article hors catalogue L23990 545

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 2205
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 70 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm