• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLBNR 4040R-22 TANG External 75° Lead Tools Carrying Tangentially Screw Clamped Inserts

Réf.: 3602555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602555
EAN / GTIN 7291075211719
Réf. fabricant 3602555
Article hors catalogue L23990 1214

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 2210..R/L
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -4 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURN" Afficher tout