S50U SLANR-15 TANG Barres d'alésage à serrage par vis pour les plaquettes tangentielles LNMX 1506 HT avec 4 arêtes de coupe pour de hauts taux d'enlèvement de matière

Réf.: 3602255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602255
EAN / GTIN 7291075188769
Réf. fabricant 3602255
Article hors catalogue L23990 353

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 47 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 37 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -8 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 60 mm
  • Hauteur attachement (H) 47 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURN" Afficher tout